Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 L 24 Clé à molette, mèche de 1" de long, hexagone 24 mm

  • ERIKS:23060480
  • Fabricant:4010886618547
Image 1
Machine actionnée, En acier spécial GEDORE, bruni
Ajouter à la liste

52,81 €/ Unitéhors TVA

63,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
1" in
Longueur
100 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
13 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non