63,35 €/ Unitéhors TVA
76,65 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 55 mm |
Mesure de raccord | 1" in |
Longueur | 84 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Non |
Profondeur de clé | 33 mm |
Pour visseuse à percussion | Oui |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Brunié |
Testé par le VDE | Non |