Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 34 Tournevis électrique embout 1" hexagone 34 mm

  • ERIKS:23062333
  • Fabricant:4010886619698
Image 1
Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools, Machine-operated, GEDORE special steel, gun-metal finish, * not standardised
Ajouter à la liste

41,10 €/ Unitéhors TVA

49,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
34 mm
Mesure de raccord
1" in
Longueur
62 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
19 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non