Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 22 Tournevis électrique embout 1" hexagone 22 mm

  • ERIKS:23060463
  • Fabricant:4010886618301
Image 1
Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools, Machine-operated, GEDORE special steel, gun-metal finish, * not standardised
Ajouter à la liste

32,98 €/ Unitéhors TVA

39,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
22 mm
Mesure de raccord
1" in
Longueur
60 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
11 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non