Eriks
GEDORE

GEDORE K 20 6 Tournevis électrique à embout femelle 1/4" hexagonal 6 mm

  • ERIKS:23062264
  • Fabricant:4010886619810
Image 1
Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes, Machine actionnée, En acier spécial GEDORE, bruni, * non normalisée
Ajouter à la liste

5,94 €/ Unitéhors TVA

7,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
6 mm
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur
23 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
3 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non