Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 9/16AF Tournevis électrique à embout femelle 1/2" hexagonal 9/16

  • ERIKS:23062279
  • Fabricant:4010886616307
Image 1
Machine actionnée, En acier spécial GEDORE, bruni
Ajouter à la liste

7,67 €/ Unitéhors TVA

9,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
9/16 in
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
38 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Dimension du profil (en pouce)
9/16"
Profondeur de clé
7 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non