7,92 €/ Unitéhors TVA
9,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/2" in |
Longueur | 38 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Non |
Dimension du profil (en pouce) | 3/4" |
Profondeur de clé | 9.5 mm |
Pour visseuse à percussion | Oui |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Brunié |
Testé par le VDE | Non |