Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 24 Tournevis électrique à embout femelle 1/2" hexagonal 24 mm

  • ERIKS:23060397
  • Fabricant:4010886616147
Image 1
Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools, Machine-operated, GEDORE special steel, gun-metal finish, * not standardised
Ajouter à la liste

8,15 €/ Unitéhors TVA

9,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
45 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
13 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non