Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 22 Tournevis électrique à embout femelle 1/2" hexagonal 22 mm

  • ERIKS:23060395
  • Fabricant:4010886616123
Image 1
Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools, Machine-operated, GEDORE special steel, gun-metal finish, * not standardised
Ajouter à la liste

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
22 mm
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
38 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Profondeur de clé
11 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non