Eriks
GEDORE

GEDORE K 19 17 Tournevis électrique embout 1/2" hexagone 17 mm

  • ERIKS:23060391
  • Fabricant:4010886616086
Image 1
Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools, Machine-operated, GEDORE special steel, gun-metal finish, * not standardised
Ajouter à la liste

7,17 €/ Unitéhors TVA

8,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
17 mm
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
38 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
9 mm
Pour visseuse à percussion
Oui
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Brunié
Testé par le VDE
Non