34,62 €/ Unitéhors TVA
41,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 106 |
Type | Tool Set |
Exécution en kit | 6 pièces dans le coffret d’outils |
Matériau | Acier au vanadium |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de forets de conduite | 0 |
Nombre de clés à fourche | 0 |
Nombre de forets de bois | 0 |
Nombre de mèches HSS | 0 |
Nombre de coupeurs de câble | 0 |
Nombre d'outils coaiau | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 0 |
Nombre de forets | 0 |
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale | 0 |
Nombre de fraises | 0 |
Nombre de clés polygonale | 0 |
Nombre de tourne-vis à fente | 0 |
Nombre d'interrieurs enfichables | 0 |
Nombre de noi enfichables | 0 |
Nombre de clés à douille | 0 |
Nombre de forets de pierre | 0 |
Nombre de forets étagés | 0 |
Nombre de tournevis Tor | 0 |
Nombre de limes | 0 |
Nombre de mètres, compteurs | 0 |
Emballage | Cassette métallique |
Poids | 0.82 kg |
Hauteur | 26 mm |
Longueur | 175 mm |
Largeur | 112 mm |
Nombre de pinces | 0 |
Nombre de clés plates à couronne | 0 |
Nombre de clés hexagonales | 0 |
Nombre de clés à molette | 0 |
Nombre de cliquets | 0 |
Nombre d'inserts de bit | 0 |
Nombre de broches rotatives | 0 |
Nombre de burins et de poinçons | 6 |
Nombre de marteaux | 0 |
Nombre de scies | 0 |
Nombre d'outils multifonction | 0 |
Nombre d'outils de test | 0 |