Eriks
GEDORE

GEDORE Jeu d'outils, 106 Série, Ensemble de 6, Acier au vanadium, 8725200

  • ERIKS:23077763
  • Fabricant:4010883872522
Image 1
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu, Extrémités polies brillantes et laquées transparentes
Ajouter à la liste

34,62 €/ Unitéhors TVA

41,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
106
Type
Tool Set
Exécution en kit
6 pièces dans le coffret d’outils
Matériau
Acier au vanadium
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Support en PVC
Poids
0.525 kg
Hauteur
17 mm
Longueur
154 mm
Largeur
75 mm
Nombre de pinces
0
Nombre de clés plates à couronne
0
Nombre de clés hexagonales
0
Nombre de clés à molette
0
Nombre de cliquets
0
Nombre d'inserts de bit
0
Nombre de broches rotatives
0
Nombre de burins et de poinçons
6
Nombre de marteaux
0
Nombre de scies
0
Nombre d'outils multifonction
0
Nombre d'outils de test
0