Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 32 T80 Tournevis à embout femelle 3/4" TX T80

  • ERIKS:11893267
  • Fabricant:4010886627365
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

47,63 €/ Unitéhors TVA

57,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4"
Dimension (T)
80
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
20 mm
Longueur totale
80 mm
Diamètre
38 mm