Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 20 T27 Tournevis à embout femelle 1/4" TX T27

  • ERIKS:23061369
  • Fabricant:4010886619117
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

8,90 €/ Unitéhors TVA

10,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4"
Dimension (T)
27
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
6.3 mm
Longueur totale
38 mm
Diamètre
12 mm
Longueur de lame
37 mm