Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 20 K T40 Tournevis à embout femelle 1/4" TX T40

  • ERIKS:11893147
  • Fabricant:4010886612088
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Chromée, Transmission de la force optimale convient pour des endroits difficiles daccès
Ajouter à la liste

13,84 €/ Unitéhors TVA

16,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4"
Dimension (T)
40
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
6.3 mm
Longueur totale
37 mm
Diamètre
14 mm
Longueur de lame
30.5 mm