Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 T60 Tournevis à embout femelle 1/2" TX T60

  • ERIKS:23061337
  • Fabricant:4010886615850
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

22,35 €/ Unitéhors TVA

27,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Dimension (T)
60
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
56 mm
Diamètre
24.7 mm