Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 T45 Tournevis à embout femelle 1/2" TX T45

  • ERIKS:23061334
  • Fabricant:4010886615706
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

17,27 €/ Unitéhors TVA

20,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Dimension (T)
45
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
61 mm
Diamètre
22.5 mm