Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 B T60 Tournevis à embout femelle 1/2" TX T60

  • ERIKS:23062412
  • Fabricant:4010886620328
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

30,58 €/ Unitéhors TVA

37,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Dimension (T)
60
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
55 mm
Diamètre
28 mm