Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 19 B T50 Tournevis à embout femelle 1/2" TX T50

  • ERIKS:23062422
  • Fabricant:4010886620137
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

22,35 €/ Unitéhors TVA

27,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Dimension (T)
50
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
55 mm
Diamètre
24.7 mm