19,80 €/ Unitéhors TVA
23,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 3/8" |
Largeur de lame | 12 mm |
Épaisseur de lame | 2 mm |
Dimension raccord | 10 mm |
Longueur de lame | 23 mm |
Longueur totale | 55 mm |
Diamètre | 20.5 mm |