Eriks
GEDORE

GEDORE IS 20 8 Tournevis embout femelle 1/4" fente 8x1,6 mm

  • ERIKS:23061406
  • Fabricant:4010886617434
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Lame conforme à la norme DIN ISO 2380-1 forme B
Ajouter à la liste

10,33 €/ Unitéhors TVA

12,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4"
Largeur de lame
8 mm
Épaisseur de lame
1.6 mm
Dimension raccord
6.3 mm
Longueur de lame
16 mm
Longueur totale
28 mm
Diamètre
12 mm