9,26 €/ Unitéhors TVA
11,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/4" |
Largeur de lame | 6.5 mm |
Épaisseur de lame | 1.2 mm |
Dimension raccord | 6.3 mm |
Longueur de lame | 16 mm |
Longueur totale | 28 mm |
Diamètre | 12 mm |