Eriks
GEDORE

GEDORE IS 19 18X2,5 Tournevis embout femelle 1/2" fente 18x2,5 mm

  • ERIKS:23060380
  • Fabricant:4010886665657
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Lame conforme à la norme DIN ISO 2380-1 forme B
Ajouter à la liste

23,76 €/ Unitéhors TVA

28,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Largeur de lame
18 mm
Épaisseur de lame
2.5 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur de lame
22 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre
27 mm