23,50 €/ Unitéhors TVA
28,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/2" |
Largeur de lame | 16 mm |
Épaisseur de lame | 2.5 mm |
Dimension raccord | 12.5 mm |
Longueur de lame | 22 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre | 28 mm |