Eriks
GEDORE

GEDORE INX 19 L 6-100 Tournevis à embout femelle 1/2" de long XZN M6

  • ERIKS:23060371
  • Fabricant:4010886615911
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

20,73 €/ Unitéhors TVA

25,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Dimension (T)
6
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
100 mm
Diamètre
22.5 mm
Longueur de lame
100 mm