Eriks
GEDORE

GEDORE INX 19 L 12-100 Tournevis à embout femelle 1/2" de long XZN M12

  • ERIKS:23060374
  • Fabricant:4010886615980
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

29,63 €/ Unitéhors TVA

35,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Dimension (T)
12
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
100 mm
Diamètre
23 mm
Longueur de lame
100 mm