Eriks
GEDORE

GEDORE INX 19 8 Tournevis à embout femelle 1/2" XZN M8

  • ERIKS:23060368
  • Fabricant:4010886615928
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

18,80 €/ Unitéhors TVA

22,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Dimension (T)
7
Avec trou
Non
Modèle
Pour vis internes torx
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
55 mm
Diamètre
22.5 mm
Longueur de lame
55 mm