Eriks
GEDORE

GEDORE INX 19 14 Tournevis à embout femelle 1/2" XZN M14

  • ERIKS:11893088
  • Fabricant:4010886859568
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

21,89 €/ Unitéhors TVA

26,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Avec trou
Non
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur totale
57 mm
Diamètre
24.7 mm
Longueur de lame
17 mm