35,33 €/ Unitéhors TVA
42,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1" in |
Mesure | 19 mm |
A double isolation 1000V | Non |
Longueur | 65 mm |
Dimension raccord | 20 mm |
Diamètre | 44 mm |
Longueur de lame | 21 mm |
Testé par le VDE | Non |