34,10 €/ Unitéhors TVA
41,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | IN K 32 |
Type | Impact socket |
Mesure de raccord | 3/4" |
Ouverture de clé | 14 mm |
Ouverture de clé | 14 |
Longueur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Poids | 350 g |
Matériau | Acier |
Norme ISO | ISO 1174 |