48,19 €/ Unitéhors TVA
58,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | IN K 21 |
Type | Impact Socket |
Mesure de raccord | 1 |
Ouverture de clé | 32 mm |
Ouverture de clé | 32 |
Longueur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 54 mm |
Poids | 800 g |
Matériau | Acier |
Norme ISO | ISO 1174 |