Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 21 24 clé à molette électrique mèche 1" femelle-6ct 24 mm

  • ERIKS:11893157
  • Fabricant:4010886870396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Carré dentraînement conforme DIN 3121-H 25, ISO 1174, En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse
Ajouter à la liste

46,18 €/ Unitéhors TVA

55,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
IN K 21
Type
Impact Socket
Mesure de raccord
1
Ouverture de clé
24 mm
Ouverture de clé
24
Longueur
75 mm
Diamètre extérieur
54 mm
Poids
700 g
Matériau
Acier
Norme ISO
ISO 1174