Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 21 19 clé à molette 1" femelle - 6ct 19 mm

  • ERIKS:11893155
  • Fabricant:4010886870051
Image 1
Carré dentraînement conforme DIN 3121-H 25, ISO 1174, En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse
Ajouter à la liste

44,86 €/ Unitéhors TVA

54,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1" in
Mesure
19 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
75 mm
Dimension raccord
25 mm
Diamètre
54 mm
Longueur de lame
21 mm
Testé par le VDE
Non