Eriks
GEDORE

GEDORE IN K 19 5 Clé à molette, prise 1/2" femelle - 6ct 5 mm

  • ERIKS:23062361
  • Fabricant:4010886622391
Image 1
Carré dentraînement conforme DIN 3121-G 12,5, ISO 1174, En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse
Ajouter à la liste

18,87 €/ Unitéhors TVA

22,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Mesure
5 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
44 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Testé par le VDE
Non