91,65 €/ Unitéhors TVA
110,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Approprié pour vis à métau heagonale | Non |
Convient pour écrous héxagonaux doubles | Non |
Convient pour saillie de vis Torx | Non |
Convient pour vis Torx enfoncées | Non |
Convient pour des vix héxagonales | Oui |
Ouverture de la clé petite | 17 mm |
Ouverture de la clé grande | 19 mm |
Longueur | 295 mm |
Adapté à une broche rotative | Oui |
Avec broche rotative | Non |
Revêtement du surface | Chromé |