Eriks
GEDORE

GEDORE IN 34 12X14 Clé à double articulation hexagonale interne 12x14 mm

  • ERIKS:23060866
  • Fabricant:4010886630266
Image 1
Très grand angle darticulation, Têtes en acier au GEDORE chrome-molybdène 42CrMo4, phosphatées, tige chromée
Ajouter à la liste

85,30 €/ Unitéhors TVA

103,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Approprié pour vis à métau heagonale
Non
Convient pour écrous héxagonaux doubles
Non
Convient pour saillie de vis Torx
Non
Convient pour vis Torx enfoncées
Non
Convient pour des vix héxagonales
Oui
Ouverture de la clé petite
12 mm
Ouverture de la clé grande
14 mm
Longueur
270 mm
Adapté à une broche rotative
Oui
Avec broche rotative
Non
Revêtement du surface
Chromé