Eriks
GEDORE

GEDORE IN 32 L 19-155 Tournevis à embout femelle 3/4" de long - 6ct 19mm

  • ERIKS:11895630
  • Fabricant:4010886876435
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-D 20, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

45,06 €/ Unitéhors TVA

54,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/4" in
Mesure
38 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
155 mm
Dimension raccord
20 mm
Diamètre
38 mm
Longueur de lame
100 mm
Testé par le VDE
Non