Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 LK 8 Tournevis embout femelle 3/8" de long - 6ct 8 mm

  • ERIKS:11893204
  • Fabricant:4010886815632
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Angle de pivotement total d'environ 15-20°
Ajouter à la liste

17,16 €/ Unitéhors TVA

20,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8" in
Mesure
17.5 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
132 mm
Dimension raccord
10 mm
Diamètre
17.5 mm
Longueur de lame
102 mm
Testé par le VDE
Non