Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 LK 10 Tournevis embout femelle 3/8" de long - 6ct 10 mm

  • ERIKS:11893205
  • Fabricant:4010886815649
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Angle de pivotement total d'environ 15-20°
Ajouter à la liste

18,46 €/ Unitéhors TVA

22,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8" in
Mesure
19 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
134 mm
Dimension raccord
10 mm
Diamètre
19 mm
Longueur de lame
102 mm
Testé par le VDE
Non