Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 L 5 Tournevis à embout femelle 3/8" de long Interne-6ct 5 mm

  • ERIKS:11893196
  • Fabricant:4010886804162
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

14,24 €/ Unitéhors TVA

17,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8" in
Mesure
17.5 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
95 mm
Dimension raccord
10 mm
Diamètre
17.5 mm
Longueur de lame
67 mm
Testé par le VDE
Non