Eriks
GEDORE

GEDORE IN 30 4 Tournevis à embout femelle 3/8" - 6ct 4 mm

  • ERIKS:23061407
  • Fabricant:4010886624104
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 10, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,17 €/ Unitéhors TVA

11,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
3/8" in
Mesure
17.5 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
47 mm
Dimension raccord
10 mm
Diamètre
17.5 mm
Longueur de lame
19 mm
Testé par le VDE
Non