Eriks
GEDORE

GEDORE IN 21 27 Tournevis à embout femelle 1" - 6ct 27 mm

  • ERIKS:23062470
  • Fabricant:4010886620069
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

74,75 €/ Unitéhors TVA

90,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1" in
Mesure
48 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
90 mm
Dimension raccord
25 mm
Diamètre
48 mm
Longueur de lame
25.5 mm
Testé par le VDE
Non