72,27 €/ Unitéhors TVA
87,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1" in |
Mesure | 48 mm |
A double isolation 1000V | Non |
Longueur | 90 mm |
Dimension raccord | 25 mm |
Diamètre | 48 mm |
Longueur de lame | 25.5 mm |
Testé par le VDE | Non |