Eriks
GEDORE

GEDORE IN 20 L 4-60 Tournevis à embout femelle 1/4" long hexagone interne 4mm

  • ERIKS:12055715
  • Fabricant:4010886864968
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Mesure
12 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
60 mm
Dimension raccord
6.3 mm
Diamètre
12 mm
Longueur de lame
32 mm
Testé par le VDE
Non