Eriks
GEDORE

GEDORE IN 20 K 5 Tournevis à embout femelle 1/4" à rotule. intérieur-6ct 5 mm

  • ERIKS:12521424
  • Fabricant:4010886883358
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Angle de pivotement total d'environ 15-20°
Ajouter à la liste

9,15 €/ Unitéhors TVA

11,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4" in
Mesure
12 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
37 mm
Dimension raccord
6.3 mm
Diamètre
12 mm
Longueur de lame
14.5 mm
Testé par le VDE
Non