Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 K 10 Tournevis à embout femelle 1/2"joint à rotule hex intérieur

  • ERIKS:12521462
  • Fabricant:4010886883334
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Angle de pivotement total d'environ 15-20°
Ajouter à la liste

13,33 €/ Unitéhors TVA

16,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Mesure
22.5 mm
A double isolation 1000V
Non
Longueur
60 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Diamètre
22.5 mm
Longueur de lame
22 mm
Testé par le VDE
Non