11,14 €/ Unitéhors TVA
13,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/2" in |
Mesure | 22.5 mm |
Mesure | 1/4 in |
A double isolation 1000V | Non |
Longueur | 60 mm |
Dimension raccord | 12.5 mm |
Diamètre | 22.5 mm |
Longueur de lame | 22 mm |
Testé par le VDE | Non |