Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 30 PZD 2 Tournevis à embout femelle 3/8" à empreinte cruciforme

  • ERIKS:23899625
  • Fabricant:4010886831335
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Conseil conforme à la norme DIN ISO 8764-1 PZ
Ajouter à la liste

18,46 €/ Unitéhors TVA

22,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Système à visser
Pozidrive PZ
Mesure de raccord
3/8"
Dimension de rainure cruciforme
2
Dimension raccord
10 mm
Commande manuelle
Oui
Longueur totale
55 mm
Longueur des points
23 mm
Diamètre
17.5 mm