Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 30 3 Tournevis à embout femelle 3/8" à empreinte cruciforme PH 3

  • ERIKS:23063797
  • Fabricant:4010886666692
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Conseil selon la norme DIN ISO 8764-1 PH
Ajouter à la liste

16,23 €/ Unitéhors TVA

19,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Système à visser
Phillips pH
Mesure de raccord
3/8"
Dimension de rainure cruciforme
3
Dimension raccord
10 mm
Commande manuelle
Non
Longueur totale
55 mm
Longueur des points
27 mm
Diamètre
19 mm