Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 20 PZD 1 Tournevis à embout femelle 1/4" à empreinte cruciforme

  • ERIKS:23061157
  • Fabricant:4010886618714
Image 1
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, Conseil conforme à la norme DIN ISO 8764-1 PZ
Ajouter à la liste

9,71 €/ Unitéhors TVA

11,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Système à visser
Pozidrive PZ
Mesure de raccord
1/4"
Dimension de rainure cruciforme
1
Dimension raccord
6.3 mm
Commande manuelle
Non
Longueur totale
28 mm
Longueur des points
16 mm
Diamètre
12 mm